クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
クロスビーの 吊具用アイボルト
クロスビースライドロック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313708
品番
SL-150M M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
工具不要で取付取外し可能
横吊り可能
用途
金型などの吊り上げ作業
アイボルトでの横吊り作業
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
75.7
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
13.2
寸法H(mm)
37
寸法J(mm)
63.4
寸法T(mm)
24.5
使用荷重(t)
1.5