クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの マスターリンク
クロスビー鍛造リング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313735
品番
A-342-13W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。
使用荷重(t)
3.4
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
71.1
寸法C(mm)
127
用途
玉掛け作業用リング