クロスビー鍛造リング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29313814 品番 A-342-51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。

使用荷重(t)46.5 寸法A(mm)50.8 寸法B(mm)178 寸法C(mm)356 用途玉掛け作業用リング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする