クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
スリングシャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313945
品番
S-252-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ベルトスリングとの連結に使用
寸法A(mm)
35.1
寸法B(mm)
22.4
寸法C(mm)
57
寸法D(mm)
25.4
寸法E(mm)
71.5
寸法F(mm)
14.2
寸法G(mm)
140
寸法H(mm)
120
寸法J(mm)
38.1
寸法K(mm)
53
寸法L(mm)
28.4
寸法M(mm)
106
用途
玉掛け作業用シャックル
使用荷重(t)
8.75