クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ターンバックル・シャックル
クロスビーの シャックル
スリングシャックル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29313963
品番
S-252-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ベルトスリングとの連結に使用
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
35.1
寸法C(mm)
114
寸法D(mm)
38.1
寸法E(mm)
133
寸法F(mm)
22.4
寸法G(mm)
240
寸法H(mm)
183
寸法J(mm)
57
寸法K(mm)
79
寸法L(mm)
44.5
寸法M(mm)
191
用途
玉掛け作業用シャックル
使用荷重(t)
20.5