クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
(使用ワイヤ)6-7
注文コード
29313997
品番
G416-6-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)6-7
寸法L(mm)
39.6
寸法H(mm)
39.6
寸法A(mm)
116
寸法F(mm)
9.65
寸法D(mm)
17.5
寸法C(mm)
19.1
寸法Z(mm)
9.1
寸法M(mm)
33.3
寸法J(mm)
57
寸法G(mm)
17.5