クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314015
品番
G-416-11-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)11-13
寸法L(mm)
51
寸法H(mm)
47.8
寸法A(mm)
141
寸法F(mm)
14.2
寸法D(mm)
25.4
寸法C(mm)
25.4
寸法Z(mm)
12.7
寸法M(mm)
47.8
寸法J(mm)
63.5
寸法G(mm)
23.9