クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314033
品番
G-416-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)18
寸法L(mm)
76
寸法H(mm)
66.5
寸法A(mm)
202
寸法F(mm)
20.6
寸法D(mm)
35.1
寸法C(mm)
38.1
寸法Z(mm)
15.7
寸法M(mm)
66.5
寸法J(mm)
89
寸法G(mm)
31.8