クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314049
品番
G-416-20-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)20-22
寸法L(mm)
89
寸法H(mm)
82.5
寸法A(mm)
235
寸法F(mm)
23.9
寸法D(mm)
41.4
寸法C(mm)
44.5
寸法Z(mm)
20.3
寸法M(mm)
79.5
寸法J(mm)
102
寸法G(mm)
38.1