クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314067
品番
G-416-28-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)28-30
寸法L(mm)
117
寸法H(mm)
105
寸法A(mm)
300
寸法F(mm)
31.8
寸法D(mm)
57
寸法C(mm)
57
寸法Z(mm)
25.4
寸法M(mm)
105
寸法J(mm)
127
寸法G(mm)
51