クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
オープンソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314076
品番
G-416-32-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)32-35
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
121
寸法A(mm)
335
寸法F(mm)
38.1
寸法D(mm)
63.5
寸法C(mm)
63.5
寸法Z(mm)
28.7
寸法M(mm)
121
寸法J(mm)
140
寸法G(mm)
57