クローズソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)(使用ワイヤ)6-7 注文コード29314085 品番G-417-6-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など10種類から選べます 他の種類を見る
用途ワイヤロープ端末金具 寸法(mm)(使用ワイヤ)6-7 寸法L(mm)46 寸法H(mm)39.6 寸法A(mm)116 寸法F(mm)9.65 寸法D(mm)22.4 寸法B(mm)12.7 寸法C(mm)39.6 寸法J(mm)57.2 寸法G(mm)17.5 寸法K(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする