クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314094
品番
G-471-8-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)8-10
寸法L(mm)
52.3
寸法H(mm)
42.9
寸法A(mm)
125
寸法F(mm)
12.7
寸法D(mm)
24.6
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
42.9
寸法J(mm)
57.2
寸法G(mm)
20.6
寸法K(mm)
17.5