クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314103
品番
G-417-11-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)11-13
寸法L(mm)
58.7
寸法H(mm)
51
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
14.2
寸法D(mm)
29.5
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
51
寸法J(mm)
63.5
寸法G(mm)
23.9
寸法K(mm)
22.4