クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314119
品番
G-417-14-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)14-16
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
67
寸法A(mm)
162
寸法F(mm)
17.5
寸法D(mm)
35.8
寸法B(mm)
20.6
寸法C(mm)
67
寸法J(mm)
76.2
寸法G(mm)
30.2
寸法K(mm)
25.4