クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314128
品番
G-417-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)18
寸法L(mm)
77.7
寸法H(mm)
70
寸法A(mm)
194
寸法F(mm)
22.4
寸法D(mm)
42.2
寸法B(mm)
26.9
寸法C(mm)
76.2
寸法J(mm)
89
寸法G(mm)
33.3
寸法K(mm)
31.8