クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314137
品番
G-417-20-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)20-22
寸法L(mm)
90.5
寸法H(mm)
82.5
寸法A(mm)
226
寸法F(mm)
25.4
寸法D(mm)
49.3
寸法B(mm)
33.3
寸法C(mm)
92
寸法J(mm)
102
寸法G(mm)
38.1
寸法K(mm)
38.1