クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314146
品番
G-417-24-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)24-26
寸法L(mm)
103
寸法H(mm)
95.5
寸法A(mm)
254
寸法F(mm)
28.7
寸法D(mm)
58.5
寸法B(mm)
36.6
寸法C(mm)
105
寸法J(mm)
114
寸法G(mm)
44.5
寸法K(mm)
44.5