クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314164
品番
G-417-32-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)32-35
寸法L(mm)
129
寸法H(mm)
119
寸法A(mm)
309
寸法F(mm)
38.1
寸法D(mm)
71
寸法B(mm)
41.4
寸法C(mm)
127
寸法J(mm)
138
寸法G(mm)
58.5
寸法K(mm)
56.5