クロスビー
クロスビーの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
クロスビーの ワイヤーロープ
クローズソケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29314173
品番
G-417-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
用途
ワイヤロープ端末金具
寸法(mm)
(使用ワイヤ)38
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
132
寸法A(mm)
355
寸法F(mm)
41.4
寸法D(mm)
81
寸法B(mm)
49.3
寸法C(mm)
137
寸法J(mm)
151
寸法G(mm)
70.5
寸法K(mm)
62.5