静音台車 サイレントマスター (スペシャルブレーキ付き)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29314356 品番YNC-9060B(BL)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。

床面高さ(mm)203 質量(kg)16.9 ブルー 用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29314356 YNC-9060B(BL) 25831113 DSK-301B2 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29314356
2023-10-28
用途:
メンテナンス時道具部品等
東亜工業株式会社 様

静かで意外と本体軽くストッパー付きで足で操作でき大変便利しています。
価格も手ごろでした。

1人が参考にしています
対象商品:
29314356
2023-09-04
用途:
仕事道具を運ぶため
株式会社ジョートー 様 (サービス業)

静かで運びやすいので重宝しています。あと、もう少し大きい物もあれば好かったです

対象商品:
29314356
2023-03-07
用途:
配送荷物の移動に使用しています。
相川運送有限会社 様 (運輸・通信業)

タイヤも大きくて、台車特有のガタガタ音もなく、ストッパー付きなので、荷下ろし中にストッパーを掛けて止めておくことで、安心して作業出来ます。使用している従業員の方からは大好評です。

対象商品:
29314356
2023-05-09
用途:
タイヤの搬送に使用
AUTOMARINE 様

走行振動と転がり抵抗は静かで、使いやすい、後は耐久性ですね

対象商品:
29314356
2023-02-23
用途:
商品の運搬用
運輸・通信業

使用中すごく静かで驚いています。特に夜間時は気にせず使用できます。
もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする