DisplayPort - HDMIパッシブ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29356777 品番AMC-DPHD-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。
内蔵チップセットがDisplayPort出力をHDMIに変換します。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。

ブラック コネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン) 最大解像度3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz ケーブル長(cm)約10(コネクタを除く) オス形状DisplayPort メス形状HDMI(タイプA 19ピン) 変換タイプオスーメス
注意
※パッシブタイプの変換ケーブルのため、クロック信号を含んだDP出力が必要です。使用グラフィックチップの仕様をご確認ください。
※HDMI出力をDisplayPortに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※最大出力台数は出力デバイスの性能に依存します。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする