※着用例

- 作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング モノタロウ 29356874 - 作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング モノタロウ 29356874 - 作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング モノタロウ 29356874 - 作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング モノタロウ 29356874

作業手袋 ポリエステル 手のひらコーティング

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(12双) 注文コード 29356874 品番 -
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。
フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。
サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。
手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。

用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト サイズSS 入数(双)12 全長(cm)21 中指長(cm)6.7 コーティング手のひら 手の平幅(cm)8.2 色(手首部)イエロー ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 販売区分業務用
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※伸縮素材により、寸法表示と実寸では異なる場合があります。
※アレルギー反応などにより、体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※熱いものには触れないでください。
※回転部分を伴う機械作業等ではご使用にならないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※保管は直射日光を避けて保管してください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には使用しないでください。
※家庭用洗浄剤、洗剤、漂白剤、油等が着いた場合は使用後よく洗い落としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-25
用途:
作業時に使用
リアルブライト 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

指先が余るのは嫌なので小さめのMサイズを購入しました。良い感じで使えてます。また、購入したいと思っています。

対象商品:
28774228
2025-11-24
用途:
農作業
その他業種

ゴワゴワしてなくて使いやすいです。サイズもちょうどいい

対象商品:
28774228
2025-11-24
用途:
製品加工作業
ピデスアート 様 (製造業)

商品に直接触れないために使用。
昔は綿の手袋を使ってましたがこのタイプは滑り止めが付いてるので使いやすいです。

2025-09-13
用途:
板金工事

小さな釘やビスを使う精密作業でも使い良いく、価格も安くて良いと思います。

2025-08-28
用途:
製品検査、梱包、製品ピッキング

サイズにより色分けされていて、パッとみてわかりやすい。価格も低めなので、汚れたらすぐ交換出来る

2025-11-17
用途:
梱包作業

某通販で購入出来なかったのでこちらで注文しました。
入数が多く少しお求めやすいかったです。

2025-04-21
用途:
組立梱包作業に使用
有限会社小澤製作所 様

ボルト、ナット等を組み込む作業など手先を使う作業に適しています。手の感覚が伝わりやすく細かい部品もつかみやすい手袋です。

2025-07-11
用途:
製品組立他
製造業

製品の組立、梱包作業等に利用しております。コーティング面の剥がれ、フィット感は他社製に劣りますが、単価が安いので購入しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする