商品画像
ダークホース
ダークホースの 運搬機器
ダークホースの 運搬台車
ダークホースの コンテナ台車
イージースタックキャリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29356935
品番
DH-E50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
オール樹脂製
組立簡単50秒
スタッキング可能
タイヤエストラマー樹脂で静音
用途
コンテナ積み用に
材質
エストラマー樹脂
質量(kg)
2.3
外形寸法(mm)
568×404×137
均等耐荷重(kg)
100
特性
静音
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400