双眼鏡 S5 8倍42 ED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29357635 品番SIB40-1006
参考基準価格(税別)¥172,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

本製品は、サイトロンジャパンが長年の双眼鏡開発で培った技術を結集し、とにかくよく見える双眼鏡を合言葉に、一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡です。
日本の工場で熟練工が一台一台心を込めて生産しています。覗いた瞬間に今までとは違った、極上の見え味をご体験いただけます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 仕様アッペ・ケーニッヒ型 寸法(mm)145×181×55 質量(g)968 倍率(倍)8 コーティングフルマルチコ-ト 最短合焦距離1.8m 対物レンズ有効径(mm)42 視界範囲(mm)133900(1000m先) 明るさ27.6 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)5.25 アイレリーフ(mm)17.2 実視界(°)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする