曜日別特売
SIB25-1824 双眼鏡 S3 10倍50 ED SIGHTRON 29357678

双眼鏡 S3 10倍50 ED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード29357678品番SIB25-1824
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス仕様Bak4ダハプリズム寸法(mm)146×149×60質量(g)890倍率(倍)10コーティングフルマルチコ-ト最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)50視界範囲(mm)105000(1000m先)明るさ25防水性完全防水ひとみ径(Φmm)5アイレリーフ(mm)18実視界(°)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする