双眼鏡 S3 12倍50 ED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29357687 品番SIB25-1831
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

特殊低分散(ED)ガラスレンズを光学系に採用し、色収差のないクリアできわめてシャ-プな高解像を実現。あらゆる場面で活躍する高性能双眼鏡です。
完全防水仕様で、本体内部には乾燥窒素を充填する事で、内部のレンズの曇りを防ぎます。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 仕様Bak4ダハプリズム 寸法(mm)146×149×60 質量(g)885 倍率(倍)12 コーティングフルマルチコ-ト 最短合焦距離3m 対物レンズ有効径(mm)50 視界範囲(mm)87500(1000m先) 明るさ17.3 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)4.16 アイレリーフ(mm)16 実視界(°)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする