双眼鏡 S2BL 10倍32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29357696 品番SIB23-0096
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

最新の光学設計を駆使しながら、小型、軽量化にもこだわった双眼鏡です。
口径32mmのコンパクトボディはガラス繊維入りポリカ-ボネイト樹脂製で、驚くほどの軽量化を実現しています。
又、オープンヒンジデザインの採用により、しっかりと双眼鏡を手で包み込むように持つことができ、片手での操作も可能です。
外装にはフィ-ルドで目立ちにくいオリ-ブ色のエラストマ-素材を使用。
小型、軽量で携帯に便利ですので、野鳥や野生動物の観察、登山やハイキングなどのアウトドア活動での使用など多用途に使用可能です。

付属品ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス 仕様Bak4ダハプリズム 寸法(mm)138×127×53 質量(g)482 倍率(倍)10 コーティングフルマルチコ-トフェイズコート 最短合焦距離2.5m 対物レンズ有効径(mm)32 視界範囲(mm)113500(1000m先) 明るさ10.2 防水性完全防水 ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)14.8 実視界(°)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする