仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタン
セット内容本体×1、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1
幅(mm)70
厚さ(mm)107
色ホワイト
電流(A)1
電源(V)12
電圧(V)100〜240
消費電力(W)12以下
機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバー
メモリー256 MB RAM 128 MB ROM
縦(mm)174
電源周波数(Hz)50/60
LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青)
動作温度(℃)0〜40
アンテナ内蔵アンテナ
保管温度(℃)‐40〜70
伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値)
インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン
伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax
周波数(GHz)2.4/5
ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーション
Wi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2
湿度範囲(%)5〜95(結露しないこと)