HUAWEI Mesh 3 AX3000 メッシュ Wi-Fi 無線LANルーター Wi-Fi 6+ 2402 + 574 Mbps 2個セット WS8100 2P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29357775 品番WIFI MESH3/WS8100 2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)
約413 g(製品本体のみ)
※製品のサイズ、重さ、関連する仕様については標準値です。実際の寸法は、個別に異なる場合があります。
仕様Hボタン(WPS対応):Hボタンを押すとHarmonyOSまたはWPS対応機器と接続できます。初期化ボタン セット内容本体×2、電源アダプタ×2、クイックスタートガイド×1、イーサネットケーブル×1 幅(mm)70 厚さ(mm)107 ホワイト 電流(A)1 電源(V)12 電圧(V)100〜240 消費電力(W)12以下 機能802.11k/v/r プロトコル、HarmonyOS Mesh+、PPPoE / DHCP / 固定IPアドレス WAN接続、Wi-Fi タイマー、ゲストWi-Fi、デバイス通信速度制限、Wi-Fi アクセスコントロール、ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZバーチャルサーバー メモリー256 MB RAM 128 MB ROM 縦(mm)174 電源周波数(Hz)50/60 LEDHボタン、LEDインジケーターランプ(赤/青) 動作温度(℃)0〜40 保管温度(℃)‐40〜70 伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値) インターフェイス電源ポート、ネットワークポート、初期化ボタン、Hボタン 伝送方法IEEE 802.11b/g/n/ax、IEEE 802.11a/n/ac/ax 周波数(GHz)2.4/5 ポートWAN / LAN×3、10 / 100 / 1000 Mbps 自動ネゴシエーション Wi-FiIEEE 802.11b/g/n/ax:2.4 GHz MIMO 2×2、IEEE 802.11a/n/ac/ax:5 GHz MIMO 2×2 湿度範囲(%)5〜95(結露しないこと)
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする