WIFI AX3 /WS7100 V2 Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2 HUAWEI 29357809

Huawei AX3 New Wi-Fi 6 無線LANルーター IPv6(IPoE)対応 AX3000 2402+574Mbps WIFI AX3 /WS7100 V2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29357809 品番WIFI AX3 /WS7100 V2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
インターフェイス
電源コネクタ × 1
WAN / LAN自動認識ポート × 4 10 / 100 / 1000 Mbps イーサネットポート
仕様リセットボタン、Hボタン 幅(mm)225 厚さ(mm)約39.7 ホワイト 本体質量(g)約387※実際の質量は、製品個体や測定方法により若干異なる場合があります。 機能802.11kvrプロトコル、HarmonyOS Mesh+、IPv6 (IPoE) / PPPoE / DHCP / 静的IP アドレス WAN通信方式、 Wi-Fiタイマー、ゲストWi-Fi、通信速度制限、MACアドレスフィルター、 ペアレンタルコントロール、VPNパススルー、DMZサーバ 縦(mm)159.2 LEDHインジケーター (赤/青) セキュリティHUAWEI HomeSecファイアウォール、 アンチブルートフォースアルゴリズム、 不正ネットワークアクセス防止、WPA3、ペアレンタルコントロール対応 伝送速度(Mbps)2.4GHz:574(理論値)、5GHz:2402(理論値) 周波数(GHz)2.4/5 ポートWAN / LAN×4 無線LAN802.11ax/ac/n/a 2×2 & 802.11ax/n/b/g 2×2、MU-MIMO ワイヤレス速度最大2976Mbps (2.4GHz:574Mbps、5GHz:2402Mbps)※自主基準ガイドライン対象表記。実際の速度とは異なります。
注意
※製品不具合時のご対応はメーカー直接のサポートになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする