抗菌でか見えタイマー TD429

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29357924 品番 TD429GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個 材質ABS セージグリーン 使用温度範囲(℃)0〜40 本体質量(g)約75(電池含む) 文字高(mm)30 表示形式デジタル 設定時間最大99分59秒/1秒単位 設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット 音量(dB)70以上 アラーム約30秒 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23 タイマー機能カウントダウン方式 カウントダウン機能 リピート機能 電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
取扱説明書:(0.67MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
ボタン操作が楽
杉江技研 様 (製造業)

ボタンが大きく、表示もわかりやすく、特に問題なく使いやすいです

2025-10-17
用途:
作業時間計測
製造業

表示が大きいのでとても見やすい
音が少し大き過ぎて多少うるさい

2025-05-15
用途:
自動車エアコン修理時など

真空引きのタイマーとして購入した。音も大きいし、見やすいので良いと思う。一つだけタイマーを使用中に途中でやめたい時にストップを押して、止まってから使用をやめようとリセットを押すと設定時間を設定し直さなければなくなる。

1人が参考にしています
2025-01-21
用途:
フライヤー使用時
製造業

文字も大きく音も聞こえやすくて使いやすかったです。色違いで2個購入させていただきました。

1人が参考にしています
対象商品:
29357888
2024-08-28
用途:
台所で使用
製造業

液晶の文字が大きくてとても見やすいです。
ボタン操作もわかりやすく押しやすいです。
裏の磁石で冷蔵庫の横にくっつけられるのでとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
29357888
2024-08-20
用途:
料理する時
その他業種

あると大変便利
ブザー音も適当
操作が簡単
磁石月なので冷蔵庫の横に簡単につく

1人が参考にしています
対象商品:
29357940
2024-07-29
用途:
飲食店調理場
飲食業

既にこれを使っているので、使いやすい。無駄な部分が無く有難いです。タニタは、信用出来ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする