PA-057T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358168 PA-057T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358168 PA-057T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358168 PA-057T デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中 パピルスカンパニー 29358168

デリバリーパック ポケット 部分糊 透明 納品書在中

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(100枚) 注文コード29358168 品番PA-057T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。両端だけに糊がついているので、取り回しがしやすすくなっています。納品書在中の文字印刷が入っています。
封入口にかえし機能(上フィルム内側折り返し)が付いていますので、伝票が落ちにくくなっています。長3封筒がそのまま入ります。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 トラスコ品番215-7276 材質ポリエチレン サイズ長3封筒 タイプポケット・かえし機能付・部分糊 外形寸法(mm)145×270 厚さ(μm)50 表示内容透明 納品書在中 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする