スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムドレッシング
スミス・アンド・ネフュー ウンドの フィルムタイプ ドレッシング
キュティフィルムEX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
29359069
品番
3726120247
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリウレタンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した滅菌済みのフィルムドレッシングです。
用途
創傷治癒のための透明フィルムドレッシング
色
透明
基材
PU(ポリウレタン)フィルム
粘着剤
アクリル系
寸法(cm)
7.5×10
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21500BZZ00696000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※明らかな臨床的感染創を有する患者には慎重に使用すること。〔感染を悪化するおそれがある。臨床的感染創を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。〕
※再使用禁止