キュティフィルムEX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード29359078 品番3726120246
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した滅菌済みのフィルムドレッシングです。

用途創傷治癒のための透明フィルムドレッシング 透明 基材PU(ポリウレタン)フィルム 粘着剤アクリル系 寸法(cm)5×7.5 滅菌方法EOG滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00696000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※明らかな臨床的感染創を有する患者には慎重に使用すること。〔感染を悪化するおそれがある。臨床的感染創を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行い、慎重に使用すること。〕
※再使用禁止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする