メガホン型拡声器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29359446 品番NX-BV50-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

大音量:MAX18W
音声到達距離に余裕のあるMAX:18Wの大音量。
MP3/WAV対応
USBメモリを挿入し、保存されている音楽や音声のMP3またはWAV形式のデータを再生できます。
録音も可能
1回の録音時間は約200秒までです。再度録音すると以前の録音は削除されます。
警報音機能
サイレン/ホイッスル/クラクションボタンを押すと警報音が鳴り、もう一度押すことで停止します。
外部入力再生
携帯音楽プレーヤーやスマートフォン等の音源を再生。

付属品ショルダーベルト× 1、電池ホルダー × 4、取扱説明書(保証書)×1 長さ(mm)約350 直径(Φmm)(ホーン)約230 質量(g)約1990( 乾電池含む) 種類ハンドタイプ 最大出力(W)18 電源電圧(V)DC12(単1形アルカリ乾電池8本) 記録媒体SDカード/USBメモリー(FAT32 のみ対応)4〜32GB対応 保証期間1年間(消耗品除く) 使用時間(時間)8〜10 動作温度範囲(℃)0〜50
注意
※本製品は防水仕様ではありません。雨の日や水がかかるようなところでの使用は、本体が濡れないように注意して使用してください。
※音声録音の1回の録音時間は約200秒までです。再度、録音すると以前の録音は消去されます。追加録音はできません。
※音楽再生はMP3またはWAV形式の音楽データが保存されているUSBメモリまたはSDカードを使用してください。
※使用できるUSBメモリはFAT32ファイルシステム、4〜32GBです。また、データによっては再生できないファイルがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする