タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの 温度計・温湿度計
タニタの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計 TT587
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
29359559
品番
TT587BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
付属品
取扱説明書(保証書付)
その他
マグネット、フック穴付き
材質
ABS、PMMA
色
ブルーグレー
測定範囲(℃)
‐20〜40
本体質量(g)
約70
測定範囲(%)
10〜90
最小表示(%)
5単位
測定精度(%)
35〜75 ±5 それ以外 ±10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約 75×75×30
測定精度(℃)
-20〜40 ±2
最小表示(℃)
2単位
取扱説明書:
(0.95MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。