ボンフォーム
カットシェイプロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
29359778
品番
6421-05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
フロア形状に合わせてカット出来ます。強力ノンスリップ加工。
用途
ドライブ
材質
表:熱可塑性エラストマー(TPE)/裏:ポリエステル
色
BK
幅(cm)
125
高さ(cm)
40