ベンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29360268 品番 362-0612
参考基準価格(税別)¥207,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Mseriesは、必要最低限の機能を備えたミニマルな環境用品です。
くずいれや灰皿など、それ自体の主張が不必要な製品を、無題のない体裁と程よい存在感に仕立てました。
利用する空間の中に心地よく溶け込み、様々なシチュエーションで気兼ねなく利用できます。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×400×420 本体質量(kg)37 用途様々な設置状況でも気兼ねなく利用空間に溶け込みます。座面合成皮革は違和感のない質感とクッション性を確保しています。 材質スチール 幅(mm)1800 質量(kg)37 奥行(mm)400 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 座高(mm)420 アズワン品番64-9333-46
注意
※アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする