- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361038 - クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361038 - クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361038

クレーンパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 耐荷重(t)37 注文コード29361038 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
25tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。 質量(kg)25 高さ(mm)40 横幅(mm)800 縦(mm)800 耐荷重(t)37
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29361038 - 64226587 - アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナル アウトリガーベース 25tラフテレーンクレーン用 アビルコインターナショナル 1セット(2枚) 88,000 税込96,800 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする