※製品本体

- クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361065 - クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361065 - クレーンパッド アビルコインターナショナル 29361065

クレーンパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 耐荷重(t)19 注文コード29361065 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。
16tクレーンのアウトリガーの敷板として使用可能です。

用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。 質量(kg)14.4 高さ(mm)30 横幅(mm)700 縦(mm)700 耐荷重(t)19
取扱説明書:(2.36MB)
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29361065 - 29361056 - クレーンパッド アビルコインターナショナル クレーンパッド アビルコインターナショナル 1枚 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする