- 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099 - 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099 - 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099 - 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099 - 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099 - 樹脂製角材 枕木タイプ アビルコインターナショナル 29361099

樹脂製角材 枕木タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐荷重(t)120 注文コード29361099 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など3種類から選べます 他の種類を見る

高性能ポリエチレン製。耐水性、耐油性を備えているため腐食に強く、耐候性、耐薬品性もあり屋外保管でも劣化しません。国内テスト機関にて耐荷重テスト済み。
ブロック数によりジャッキアップの高さが調整できます。

用途アウトリガーベースのかさ上げや、水平堅土上での荷重分散に。また重量物保管の緩衝材としても使用可能です。 質量(kg)28.6/(ブロック70)6.8/(ブロック130)11 高さ(mm)240 横幅(mm)500(ブロック70)300/(ブロック130)300 縦(mm)500(ブロック70)300/(ブロック130)300 耐荷重(t)120
注意
※水平堅土上で使用し、穴や溝のある場所では使用しないでください。
※耐荷重の範囲内でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする