曜日別特売
(RV)-15A ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 29363077

(RV)-15A ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 29363077
(RV)-15A ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 29363077
(RV)-15A ステンレス ボールバルブ(レバー) ナゴヤ 29363077

ステンレス ボールバルブ(レバー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード29363077品番(RV)-15A
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
呼び径(A)15呼び径(B)1/2寸法L(mm)57寸法d(mm)9.2ねじの種類Rc寸法S(mm)25寸法W(mm)93使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など寸法K(mm)29.25口径タイプレデューストボア材質(ボディ)SCS13AH(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする