※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

帯電防止チューブ (TA〜)

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4 内径(Φmm)2.5 長さ(m)20 注文コード29363546 品番TAS0425B-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は外径・内径・長さなど25種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。

内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当) 外径(Φmm)4 黒(不透明) 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29363765
2019-10-03
用途:
装置に使用されているものが劣化したため、交換
卸売・小売業

帯電防止の製品なので、半導体を取り扱う装置にも安心して使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする