ステンレス 両ねじニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29365588 品番 (NL)-40Ax250L
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ねじの種類R 呼び径(A)40 呼び径(B)1.1/2 寸法L(mm)250(0〜+2.0) 材質SUS304 TPA 形状ニップル 厚さ(mm)3.5 寸法D(mm)48.6 ねじ長さL(mm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする