スマホ対応のびのび手袋ボツ付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1双 ブラック 注文コード29367110 品番#148
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

柔らかい風合いと暖かさに優れたアクリル使用。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力
子供から大人まで使用可能
親指・人差指でタッチパネル操作が可能

ブラック 用途軽作業、防寒対策、アウトドア、レジャー 等 サイズフリー 入数(双)1 機能グリップ力、防寒、タッチパネル対応 全長(cm)17.5 材質(すべり止め)塩化ビニル ゲージ数10
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする