S-981 トリコット長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29367469 品番 S-981
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得。CASUALにさまざまなシーンで使える最軽量AIR長袖ツナギ。
業界初「トリコット×ツナギ」実用新案取得アイテム。両胸ファスナー付ポケット、ウエストゴムスピンドル調節付き。動きが楽なストレッチ素材使用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖ツナギ インディゴ サイズM 胸囲(cm)112 混率(%)表地ポリエステル100、別布ナイロン100、メッシュ部分ポリエステル100 股下(cm)74 ウエスト(cm)102 袖丈(cm)56 着丈(cm)53 機能ストレッチ 適応身長(cm)165 袖丈長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする