RO-711 ECO素材長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29367794 品番 RO-711
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

エコマーク認定再生PET繊維採用のECO素材ツナギ
エコマーク認定ECO素材ツナギ。左胸L字ファスナー付ポケット。帯電防止生地使用。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業 種別長袖ツナギ ダークグレー サイズBL エコマーク認定認定 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル)、綿65 股下(cm)76 ウエスト(cm)110 袖丈(cm)60 着丈(cm)51 機能帯電防止 適応身長(cm)170 グリーン購入法適合 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 042
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。
※タンブラー乾燥は避けてください。
※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする