ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの トップス レインウェア
4WAYストレッチジャケット(ラムダ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29368257
品番
28255573
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
防水&透湿素材で雨天時でも快適に!
プロワーカーが使っても安心
色
カーキ
サイズ
M
機能
ロゴ再帰反射プリント/止水ファスナー/大きめ胸ポケット
耐水圧(mm)
10000
素材
ポリエステル100 %(裏加工TPUラミネート)
透湿度(g/m
2
)
5000