ロゴス
ロゴスの レインウェア・ヤッケ
ロゴスの レインウェア
ロゴスの ボトムス レインウェア
クレモナ水産胸当付ズボン(サスペンダー式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
29368738
品番
10062182
1月12日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,100円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
用途
沿岸作業、水産加工業、水産販売業、養殖業
仕様
サスペンダーのみの販売もあり
色
鉄紺
サイズ
2号
股下(cm)
66
機能
高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
総丈(cm)
105
素材
Kクラレ製ポリエステル基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
胴回り(cm)
114
パッケージ
袋入り